Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federzwingen-Set mit 3 verschiedenen Größen

Federzwinge-Set mit 2K-Griff
FEDZWINGE-SET-KST-2K-12TLG

Art.-Nr. 0714661800

EAN 4068362391439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federzwingen-Set mit 3 verschiedenen Größen

Art.-Nr. 0714661800
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
Ideal zum Fixieren oder Verleimen von Bauteilen
  • Set beinhaltet 3 Größen mit jeweils 4 Stück: Größe 1 mit 90 x 55 x 23 mm, Größe 2 mit 120 x 75 x 30 mm und Größe 3 mit 170 x 110 x 40 mm

  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht komfortable Handhabung und sicheren Halt

  • Bewegliche Spannbacken gewährleisten optimalen Halt am Werkstück

  • Kreuznut in V-Form an den Spannbacken sorgt für sicheres Fixieren von Rundmaterialien

  • Stabilität und Langlebigkeit durch hochwertiges Material und solide Verarbeitung

  • Zuverlässige Fixierung bei unterschiedlichsten Anwendungen durch hohe Spannkraft

  • Robuste Ausführung für dauerhaften Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Bereichen des Handwerks

  • Besonders geeignet für präzises Arbeiten in der Holzverarbeitung, beim Möbelbau, im Modellbau sowie bei diversen Heimwerkerprojekten

Größe

1. 2. 3

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Farbe

Rot, Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Produktgewicht (per Stück)

4000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen