Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrbare Montage-Werkbank MW

Fahrbare Montage-Werkbank MW
WRKSTWG-MW1-RAL5012

Art.-Nr. 0962610111
EAN 4046778760520

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Äußerst robuste und geräumige Montage-Werkbank für den professionellen Einsatz in der Werkstatt
  • Solide Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 1260 x 925 x 600 mm

  • Gesamtbelastung: 450 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Tür

  • Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert

  • Rollengelagerte Teilauszüge, belastbar bis 30 kg

  • Stabiler Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm

  • Massive Rotbuchenplatte, riegelartig, verleimt, geölt

  • Maße Arbeitsplatte: 1200 x 25 x 600 mm (B x H x T)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MW1

Anzahl Schubladen

5 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, B 459 x T 535 x H 65 mm
1 Schublade, B 459 x T 535 x H 115 mm
1 Schublade, B 459 x T 535 x H 160 mm
1 Schublade, B 999 x T 539 x H 65 mm

Breite x Höhe x Tiefe

1260 x 925 x 600 mm

Traglast

450 kg

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Lackiert

Anzahl Rollen

4 STK

Ersatzteile für dieses Produkt:
Hebelschloss mit Zentralverschluss

HBLSHLO-(F.WRKSTWG-M5/6/7/8/9)

x 1 St.
Schiene für fahrbare Montage-Werkbank

SHN-(F.MNTG-WRKBANK)-FBA

Ein Paar geeignet zum Einhängen
x 1 St.
Schiene für fahrbare Montage-Werkbank

SHN-(F.MNTG-WRKBANK)-FBA-TA

Ein Paar geeignet zum Einhängen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen