Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fahrbare Montage-Werkbank MW

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrbare Montage-Werkbank MW

Äußerst robuste und geräumige Montage-Werkbank für den professionellen Einsatz in der Werkstatt

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Solide Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 1260 x 925 x 600 mm

  • Gesamtbelastung: 450 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Tür

  • Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert

  • Rollengelagerte Teilauszüge, belastbar bis 30 kg

  • Stabiler Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm

  • Massive Rotbuchenplatte, riegelartig, verleimt, geölt

  • Maße Arbeitsplatte: 1200 x 25 x 600 mm (B x H x T)