Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FT-Verbinder

FT-Verbinder für Fertigteile
FT-VERB-F.FERTIGTL-(SHR-VG-D10MM)
ASSY

Art.-Nr. 016530010
EAN 4050642580480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung von Holz-Beton-Verbund Decken im Nass- und Trockenverfahren

Vorteile:


  • Ca. 4-fache Tragfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Holz-Beton-Verbund-Varianten mit Schrauben, dadurch Minimierung der Montagezeit

  • Vorgabe und Einhaltung des Einschraubwinkel

  • Hohe Gesamtsteifigkeit der Deckenkonstruktion

  • Realisierung großer Spannweiten oder Decken mit höherer Tragfähigkeit bei Holzbalken- und Massivholzdecken

  • Keine Lizenzierung, hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion

  • Flexibel für verschiedene Systeme einsetzbar


Speziell bei der Verbauung von trockenen vorgefertigten Betonfertigteilelementen mit integrierten FT-Verbindern:


  • Sehr schnelle Verlegung

  • Volle Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion nach dem Verschrauben (sofortige Verbundwirkung)

  • Keine Wartezeiten während des Trocknungsprozesses des Betons; Bauarbeiten können direkt fortgesetzt werden

  • Keine aufwendig abzuklebende Trennlage

  • Minimierung des Feuchtigkeitseintrages ins Gebäude und Minimierung der Quell- und Schwindreaktionen der Holzbauteile
Hinweis

Bei der Verwendung von Betonfertigteilelementen:


  • Spaltfreier Zusammenzug der Betonfertigteilelemente mit der Holzdecke mittels zusätzlicher ASSY 4 WH Scheibenkopfschrauben

  • Drehmomentanzug (20 Nm) der ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Ø 10 mm für die FT-Verbinder

  • Zur Vermeidung einer Schwindung der Holzdecken nach der Montage ist die rohe Holzdecke vor einem Feuchteeintrag zu schützen

  • Zur Vermeidung einer Lösung der oberen Kappenabdeckung ist eine Vibrationen/Rüttelung des Elements im vormontierten Zustand ohne Beton zu vermeiden

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-13/0029


Gutachterliche Stellungnahme (KIT) zur Betonstärkenerhöhung (bis 120 mm)


Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Vor-Ort-Montage von Holz-Beton-Decken mit Nassbeton oder für die Verschraubung von werksseitig hergestellten Betonfertigteilelementen (FT) mit eingeossenen FT-Verbindern auf einer entsprechenden Holzdeckenkonstruktion. Geeignet für den Verbau auf Balken- als auch Massivholzdecken. Zugelassen für den Einsatz in Nutzungsklasse 1 und 2 (bei ausreichender Betonüberdeckung). Es sind Betonstärken von 7 cm ( Standard) bis maximal 12 cm (Holzunterfütterung) möglich.

Fußplattenlänge

111 mm

Breite

50 mm

Höhe

70 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Blank

Gewicht

153 g

Anzahl Teile

3 STK

Zulassung

ETA-13/0029

Nutzungsklasse

1

Anzahl Löcher D 11 mm

1 STK

Geeignet für Schraube

ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 10 mm

Einsatzbereich

Holz-Beton-Verbund

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY®plus VG Senkkopf Holzbauschraube

SHR-SEKPF-HO-VG-AW50-(A3K)-10,0X280/257

ASSYPLUS VG
Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau.
x 50 St.
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

SHR-SK-HO-AW50-(A2L)-10X460/120

ASSY 3.0 SK
Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
x 25 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen