Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Durchsteck-Hebelumschaltknarre

KNAR-DUSTE-L196MM

Art.-Nr. 071313301

EAN 4068362056604

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Durchsteck-Hebelumschaltknarre

Art.-Nr. 071313301
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
Umschaltknarre für Stecknüsse sowie Adapter und Verlängerungen mit Durchgangsloch
  • Umschaltknarre mit Sprengring und Durchgangsloch für Stecknüsse

  • Für Steckschlüssel, Verlängerung und Adapter mit 19 mm Sechskantaufnahme

  • Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Runder, kompakter Kopf: 80 Zähne, Drehwinkel 5°

  • Schlanke, gerade Bauform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Kfz-Werkstatt, im Maschinenbau, bei Montagearbeiten, in der Instandhaltung sowie im Baugewerbe.

Schlüsselweite

19 mm

Länge (L1)

196 mm

Grifflänge (L2)

86 mm

Schafthöhe (B1)

13 mm

Griffbreite (D1)

25,2 mm

Ringaußendurchmesser (D2)

36,5 mm

Anzahl Zähne

80 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Sortiment 14-tlg.

DUSTEHSHSL-SORT-14TLG

Perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse durch extrem geringer Bauhöhe
x 1 St.
Durchsteck- Verlängerung

VERL-DUSTE-75MM

Verlängerung mit Durchgangsloch für lange Bolzen und Gewindestangen.
Durchsteck-Adapter für 1/4 Zoll Steckschlüssel

ADAPT-DUSTE-1/4ZO

Ermöglicht den Einsatz von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen.
Durchsteck-Adapter für 3/8 Zoll Steckschlüssel

ADAPT-DUSTE-3/8ZO

Ermöglicht den Einsatz von 3/8-Zoll-Steckschlüsseln.
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-10MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-11MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-12MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-13MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-14MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-15MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-16MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-17MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-18MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sechskant für Umschaltknarre

DUSTESHSL-6KT-19MM

Steckschlüssel mit Durchgangsloch