Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehteller für Parallel-Schraubstock K2
Ideale Ergänzung für den Parallel-Schraubstock K2 zur stufenlosen Dreh- und Arretierbarkeit des Werkstückes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Genaue Positionierung des Werkstücks für die Bearbeitung durch den frei drehbaren und fixierbaren Drehteller
- Einfache Montage des Parallelschraubstocks auf dem Drehteller mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben
- Schnelle und sichere Arretierung über den Fixierknebel
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
- Für Parallel-Schraubstock K2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!