Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Steckschlüssel metrisch 14-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Steckschlüssel metrisch 14-teilig

Praktische Grundausstattung für die Werkstatt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches, 14-teiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Steckschlüsseln


  • Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt


Gerader Doppel-Steckschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Steckschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt für eine effiziente Kraftübertragung: Das schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Mit Stufenausdrehstiften


  • Im Sortiment enthalten sind 2 Stufenausdrehstifte, passend für alle Schlüsselweiten, angelehnt an DIN 900

  • Das erleichtert die Arbeit bei besonders festsitzenden Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Doppel-Steckschlüssel ist angelehnt an die Norm DIN 896

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit