Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334

DIN 6334 Edelstahl A4 Sechskant
DISTMUF-6KT-A4-SW36-M24X60

Art.-Nr. 08655324

EAN 7319003094279

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334

Art.-Nr. 08655324
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

60 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen