Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334

DIN 6334 Edelstahl A4 Sechskant
DISTMUF-6KT-A4-SW13-M8X24

Art.-Nr. 08655308

EAN 4056808611036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Distanzhülse säurefester Stahl A4 DIN6334

Art.-Nr. 08655308

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

24 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen