Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays
Wasser- und staubgeschützte Wasserwaage mit 2 digitalen Displays, kalibrierfrei und ideal für den Einsatz in jeder Umgebung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Lesbarkeit
- Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige
- Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung
- Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition
Akustische, abschaltbare Neigungszielführung
- Ermöglicht den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen, wo das Display schwer einsehbar ist
Keine Kalibrierung erforderlich
- Das digitale Messmodul gleicht Abweichungen zwischen Libelle und Elektronik automatisch aus
Abnehmbare Endkappen
- Die sehr robusten Endkappen dämpfen die Wasserwaage vor Erschütterungen
- Einfache Entnahme der Abschlusskappen zum exakten Anzeichnen von Kanten und Ecken
Robust und langlebig
- Libellenblöcke aus Acrylglas für lange Lebensdauer und präzise Ablesbarkeit
- Vewindungsarmes und handliches Profil
- Leichte Reinigung der Wasserwaage durch glatte pulverbeschichtete Oberfläche
- Schutzklasse IP 67 ermöglicht die Reinigung mit Wasser
- Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung
Eignet sich hervorragend für Bau- und Renovierungsarbeiten, Installationen im Innen- und Außenbereich sowie für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!