Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtstoff Dichtflex

Dichtstoff Dichtflex
DI-ELA-DICHTFLEX-GRAU-310ML

Art.-Nr. 08923223

EAN 4011231831178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtstoff Dichtflex

Art.-Nr. 08923223
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
Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
  • Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen

  • Einsatz auch auf feuchtem Untergrund möglich – die Anwendung ist weitgehend wetterunabhängig

  • Vielseitig einsetzbar – geeignet für Notreparaturen und nahezu alle Fugen im Dachbereich

  • Geprüfte Eignung für Polycarbonatglas sowie UV-Beständigkeit – bestätigt durch das Fraunhofer-Institut in Bremen

  • Überstreichbar

  • Silikonfrei

  • Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Hinweis
  • Bei einer Anwendung im stehenden Wasser ist mit einer Minderhaftung zu rechnen

  • Nicht für die Glasversiegelung geeignet

  • Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden

  • Dichtstoff Dichtflex ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

  • Die transparente Farbvariante ist leicht milchig. Diese kann sich unter Feuchtigkeitseinfluss weißlich verfärben. Nach Trocknung wird die Farbgebung wieder transparent.

  • Nach vollständiger Abtrocknung geruchsneutral

  • Bei größeren Klebstofffugen, kalten Temperaturen kann die Ablüftung des Lösemittel längere Zeit andauern

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich. Dichtflex ist für Dehnungs- und Anschlussfugen geeignet. Zur Haftung auf beispielsweise Holz, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen wird kein Primer benötigt.

Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Kontaktstellen müssen vor der Verwendung sauber und fest sein

  • Die Kartusche vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern

  • Material verliert beim Aushärten 25% Volumen. Beachten Sie deshalb eine Mindestfugenbreite von 10 mm und lassen Sie beim Glätten ausreichend Material stehen, um Hohlkehlen oder Materialabrisse zu vermeiden.

  • Gemäß DIN 18540 müssen die Fugen mit Polyethylenschnüren hinterfüllt werden

  • Offenporige Oberflächen sollten trocken sein, glatte Oberflächen können auch nass sein

  • Wenn die Fugen länger Wasser ausgesetzt werden, können sie etwas vergilben. Dadurch wird die Materialqualität jedoch nicht beeinträchtigt.

  • Die Fugenkanten können abgeklebt werden, das Klebeband ist allerdings sofort nach dem Verfugen oder Glätten zu entfernen

  • Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Chemische Basis

Synthesekautschuk

Dichte

0,94 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Grau

Gebinde

Kartusche

Inhalt

310 ml

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Härte nach Shore A

25

Beständigkeit gegen

Alterung, Witterung

Hautbildezeit min./max.

3-8 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Fungizide Ausstattung

Nein

Durchhärtungsgeschwindigkeit min./max.

1-3 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
x 1 St.
Handdruck-Kartuschenpistole Basic

HNDDRKPIST-KART-MET-310ML

Einfache Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit genieteten Verstrebungen
x 1 St.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

KARTPIST-DL-KOMBIFIX

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-10MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-15MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-20MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-30MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 25 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-40MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-50MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Fugenglätter geometrische Form mit abgewinkelten Kanten

FUGGLAETT

Durch abgewinkelte Kanten ist der Fugenglätter vor allem für den Sanitärbereich geeignet
x 5 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen