Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrfräser VHM Multi Performance

BO-SHWSPKT-VHM-MULTI-PERFORMANCE-9X100MM

Art.-Nr. 0710799100

EAN 4099618268137

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrfräser VHM Multi Performance

Art.-Nr. 0710799100
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
Der universelle High-Performance-Bohrfräser zum Lösen von Schweißpunkten und jeglichen Materialverbindungen an allen Karosserieblechen inkl. ultrahochfesten Bauteilen (BTR, BOR, WU-Stahl, etc.) bei Fahrzeugen aller Art, z.B. an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.

Ermöglicht ein prozesssicheres Lösen von ultrahochfesten Schweißpunktverbindungen


Innovative Schneidengeometrie mit perfekter Balance zwischen scharfen Schneiden und hoher Stabilität



Ermöglicht selbst bei unsauber verlaufenden Schweißpunkten oder gewölbtem Material ein lagengenaues Trennen


Innovative Stirngeometrie für eine perfekte Kombination der Vorteile eines Bohrers und Fräsers



Sehr gutes Anbohrverhalten


Zentrierspitze mit zwei Schneiden über Mitte



Geringer Kraftaufwand


Scharfe Auslegung der Schneiden



Vibrationsarmer Lauf


Vier Schneiden mit extremer Ungleichteilung



Extrem langlebig und robust


Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktbohrern



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 950°C

  • Sehr hart und verschleißfest (Härte von ca. 3.300 HV)

  • Verringerter Wärmeeintrag in das Karosserieblech (Aufhärten, Schmelzen des Klebers oder Anlassfarben werden vermieden)

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft für schnelleres und angenehmeres Arbeiten mit handgeführten Bohrmaschinen


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigung

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden

  • Für jeden Einsatz die passende Werkzeuglänge: die kurze Ausführung gewährleistet ein komfortables Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen (z.B. im Radkasten), die lange Ausführung sorgt für eine gute Erreichbarkeit von tiefliegenden Schweißpunktverbindungen (z.B. am Schweller)

  • Der Bohrdurchmesser von 9 mm gewährleistet zum einen das prozesssichere Aufbohren des Schweißpunktes und dessen Wärmeeintragbereiches (Vorteil gegenüber dem Durchmesser 8 mm). Zum anderen ist die erzeugte Bohrung nicht zu groß, um beim Neuanbringen von Karosserieteilen zu viel auffüllen zu müssen (Vorteil gegenüber dem Durchmesser 10 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen



Zum Aufbohren von Materialverbindungen jeglicher Art:


  • Trennen von Schweißpunktverbindungen

  • Auffräsen von Nietverbindungen

  • Trennen von einzelnen Lagen

  • Auffräsen von Reibschweißelementen

  • Auffräsen von Fließlochschrauben
Anleitung
  • Der Werkstoff Vollhartmetall ist durch seine extrem hohe Härte sehr spröde und bei unsachgemäßer Handhabung bruchanfällig

  • Schritt 1: Schutzkappe entfernen. Einspannen des Bohrfräsers auf dem Dreikantschaft. Prüfen des Rundlaufs.

  • Schritt 2: Bohrfräser ohne Druck mittig auf den Schweißpunkt ansetzen und mit voller Drehzahl laufen lassen

  • Schritt 3: Mit erreichen der vollen Drehzahl in den Schweißpunkt eintauchen

  • Schritt 4: Auch beim Herausziehen den Bohrfräser drehen lassen

  • Unbedingt hartes Aufsetzen sowie seitliches Anstoßen und Fallenlassen des Bohrers vermeiden

  • Die Zugabe von Kühl-/Schmierstoff ist nicht notwendig

Qualität

ZEBRA-Premium

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

AlTiN

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1600 N/mm²

Durchmesser

9 mm

Länge

100 mm

Spannutlänge

15 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Typ

VHM Multi Performance für Bohrschrauber

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen