Bitriegel 8-teilig
BIT-RIGL-SET-PH/TX/6KT-8TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Austauschbarkeit der Bitriegel
- Geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
- Kein Herausfallen der Bits dank dem festen Sitz im Bitriegel und dennoch leicht zu entnehmen
- Sofort den richtigen Bit zur Hand durch das einfache Farbleitsystem am Bit
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung
- Einfach kombinierbar mit weiteren ORSY-Produkten, wie z. B. Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Länge | 75 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 30 mm |
Lieferumfang | 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30, 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x Innensechskant 3mm, 1x Innensechskant 4mm, 1x Innensechskant 5mm |