Bitbox Größe 2 17-tlg. Limited Edition
Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 4, 17-tlg
BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-17TLG
Art.-Nr. 0614400205
EAN 4065746639170
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Bitwechsel
- Innovativer Bithalter mit extra schlankem Einhand-Schnellwechselfutter
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Das richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
- Erhältlich in der ORSY-System-Bitbox
Mit einem schmalen Schraubendreher austauschbare Bitriegel
Farbleitsystem zur einfachen Identifikation
Einfache Entnahme der Bits am Gürtel
Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken
Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig
Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse
Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 42 mm |