Automatik-Schweißerhelm WSH PQ 4-13
SHWSHELM-WSH-PQ-4-13
Art.-Nr. 0984690090
EAN 4065746751551
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovatives Blendschutzdisplay für ein sechsfach größeres Sichtfeld
- Dank der Nasenaussparung ist das Display näher am Auge und das Sichtfeld dadurch enorm vergrößert
- 600 % größeres Sichtfeld im Vergleich zum Industriestandard
- Durch die Trennung des Nasen- und Mundbereichs vom Sichtfeld bleibt das Display beschlagfrei und eine dauerhaft freie Sicht wird ermöglicht
Vollautomatische, stufenlose Regelung des Blendschutzes
- Permanente Messung der Lichtintensität mittels hochentwickeltem Sensor
- Automatische Einstellung der Dunkelstufe, von Schutzstufe 4 bis 13
- Für eine optimale Abdunklung und unterbrechungsfreies Arbeiten, auch bei wechselnder Lichtintensität
Intelligente Sensorsteuerung mit 5 Sensoren
- Auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen und Arbeiten in Zwangslagen wird der Blendschutz zuverlässig ein- und ausgeschaltet
- Permanente Dunkelstufenanpassung während dem Schweißen
Farbechte Sicht
- UV-IRA-Schutzfilter aus über 30 Schichten sorgt für eine natürliche und klare Sicht mit einer realistischen Farbwahrnehmung
Mit Schleifmodus für den multifunktionalen Einsatz
- Aktivieren und Deaktivieren bequem mittels Druckschalter am Äußeren des Helms
- Ermöglicht Schleifen zwischen den Schweißarbeiten
Augenschonendes Öffnen des Blendschutzdisplays
- Stufenloses Öffnen reduziert Augen-Ermüdungen
- Unangenehmes Nachglühen speziell bei Hoch-Ampere-Anwendungen wird ausgeblendet
Kein Batteriewechsel - Akku lädt sich beim Arbeiten von selbst
- Dank Solar-Technologie wird der Akku durch das Schweißlicht und Umgebungslicht aufgeladen
- Zusätzliche Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
Durchdachtes Design
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort
- Rauchabweisende Form
- Nicht geeignet für Laserschweißen!
- Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Datenblätter(X)
- Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW)
- MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW)
- GMAW Hochleistungsschweißen
- Fülldrahtschweißen
- WIG-Schweißen (TIG, GTAW)
- Plasmaschweißen
- Plasmaschneiden
- Gasschweißen
- Schleifmodus
- Überkopfschweißen
Lichtdurchlässigkeit hell | Schutzstufe 3 |
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 4 |
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke | 180 x 120 x 10 mm |
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe | 180 x 120 mm |
Energieversorgung | Batterie/Akku |
UV- und IR-Schutz | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 40 bis 0 °C |
Normen | EN 379 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Schaltzeit dunkel-hell min./max. | 1-1 s |
Farbe | Schwarz |
Schutzstufe min./max. | 13-4 |
Schaltzeit dunkel-hell min. | 1 s |
Produktgewicht (per Stück) | 575,000 g |
Schaltzeit hell-dunkel | 1 s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!