Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Acetatsilikon

Acetatsilikon
SILDI-ACE-TRANSPARENT-600ML

Art.-Nr. 08925711

EAN 4045727708804

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Acetatsilikon

Art.-Nr. 08925711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Fliesenfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich
  • Sehr hohe Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, vor allem auch auf glasierten Flächen

  • Alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig

  • Dauerelastisch

  • Anstrichverträglich
Hinweis
  • Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können.

  • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert.

  • Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen

  • Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffs beachten

  • Kann bei Metallen wie Stahl, Kupfer und verzinkten Oberflächen zu Korrosion führen

  • Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern

  • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

Geprüft nach EN 15651 Teil 1


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: ≤ 3mm

  • Volumenverlust: ≤ 25%

  • Zugverhalten unter Vorspannung und Eintauchen in Wasser: NF

  • Dauerhaftigkeit: Bestanden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Abdichten von Dehnfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Nicht bei starkem Regen verarbeiten

  • Die Fugendimensionierung ist zu beachten

  • Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen

  • Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung

  • Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht

  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Beutel

Inhalt

600 ml

Chemische Basis

Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme)

Farbe

Transparent

Dauerbewegungsaufnahme

12,5 %

Härte nach Shore A

20

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Hautbildezeit min.

15 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit min./max. / Bedingung

2-3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Bruchdehnung min.

500 %

Fungizide Ausstattung

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Dichte

1 g/cm³

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
x 1 St.
Handdruck-Kartuschenpistole Basic

HNDDRKPIST-KART-MET-310ML

Einfache Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit genieteten Verstrebungen
x 1 St.
Standard-Auftragsdüse für Beutelware

AUFTRGDUES-STANDARD-F.BEUTWARE-L13CM

x 20 St.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

KARTPIST-DL-KOMBIFIX

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-10MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-15MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-20MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-30MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 25 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-40MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-50MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
Fugenglätter geometrische Form mit abgewinkelten Kanten

FUGGLAETT

Durch abgewinkelte Kanten ist der Fugenglätter vor allem für den Sanitärbereich geeignet
x 5 St.
Silikon Primer

PRIM-SILDI-250ML

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-AEROSOL-400ML

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-5LTR

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen