Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Wechsel-Steckschlüssel Impact Zwischengröße
Umsteck- Schlüssel für Radmuttern mit beschädigten Chromdeckeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schlagschrauberfeste Ausführung mit Umsteck-Design für eine flexible 2-in-1-Anwendung
- Ideal geeignet für den Einsatz bei Radmuttern
- Geeignet für beschädigte Chromdeckel
Eine 1/2" Verlängerung zur Betätigung ist erforderlich.
Der 1/2 Zoll Wechsel-Steckschlüssel Impact Zwischengröße ist speziell für das Lösen von Radmuttern mit beschädigten Chromdeckeln konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Fahrzeugwartung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!