1/2 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
Gelenkkopfknarre 1/2 Zoll verlängerbar
KNAR-GLKKPF-1/2ZO-(294-432MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale Kraftübertragung
Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 432 mm
Komfortables Arbeiten
- Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung
- Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Länge min./max. (L1) | 294-432 mm |
Grifflänge (L3) | 110 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 15,5 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 34 mm |
Hülsenaußendurchmesser (B3) | 24 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 31 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!