Zargen-Set Nova Pro Scala H250
Zargenset NP Scala H250 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-SET-SCALA-ICE-H250-70KG-NL450
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Frontbefestigung zum Anschrauben
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Höhe | 250 mm |
Nennlänge | 450 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Ice |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Traglast | 70 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt