SMP Klebedichtstoff SPRINT
SMP Klebedichtstoff Sprint
KONSTKLEBST-SMP-SPRINT-GRAU-290ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung








Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelltrocknend
Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann
Ausgezeichnetes Haftspektrum
- Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
- Haftung auf feuchten Untergründen und unter Wasser (für temporäre Reparaturen)
** Die Lebensdauer der Reparatur ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Untergründe, Wasserinhaltstoffe (Chlor, Kalk, Verschmutzungen, …), etc., deshalb ist keine genaue Zeitangabe möglich. Für die Dauerhaftigkeit der Reparatur kann nicht garantiert werden. Die Klebe-/Abdichtungsarbeiten müssen schnellst möglich im trockenen Zustand durchgeführt werden!
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Natursteinverträglich - Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen
Gute Beständigkeit
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest und seewasserbeständig
Hohe Temperaturbeständigkeit
Zur Pulverbeschichtung geeignet
Nach Aushärtung dauerelastisch
Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
Anstrichverträglichkeit
Kann vor Hautbildung (nass in nass) mit den meisten handelsüblichen Lacken lackiert werden
Schleifbar nach Durchhärtung
Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- PMMA und Polycarbonat dürfen nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Bei Polycarbonat empfehlen wir grundsätzlich Vorversuche.
- Generell ist bei Kunststoffen darauf zu achten, dass die bei der Fertigung verwendeten Trennmittel oder für den Transport verwendeten Schutzfolien vor der Verklebung rückstandslos entfernt werden müssen, da diese die Haftung zum Teil erheblich verschlechtern.
- Bei weichmacherhaltigen Kunststoffen (z.B. Weich-PVC, Butylkautschuk, EPDM und APTK) kann es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen. Hier ist eine Eignung im System zu prüfen.
- Der SMP Klebedichtstoff SPRINT haftet zwar hervorragend auf Aluminium und Zementfaserplatten, dennoch haften wir nicht für die Anwendung „Verklebung von Fassadenpaneelen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür strukturelle Verklebungen in der Allgemein-, Automobil-, Luftfahrt- und Bauindustrie, sowie im Container-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon-, Apparate-, Metall-, Anlagen, Klima- und Lüftungsbau, etc.
Geeignet für spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen und Kunststoffen. Zum Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen und zum Abdichten von Schweiß- und Falznähten sowie Blechanschlußfugen, die anschließend thermolackiert werden.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen auftragen. Bringen Sie die Werkstücke innerhalb der Hautbildezeiten in die richtige Position und drücken Sie diese zusammen, um sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffs zwischen Material und Oberfläche mindestens 2-3 mm beträgt.
Inhalt | 290 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Silanmodifiziertes Polymer |
Farbe | Grau |
Hautbildezeit min./max. | 8-12 min |
Dichte / Bedingung | 1,45 g/cm³ / bei 20°C, EN 542 |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 3,5 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Zugfestigkeit min. | 3.8 N/mm² |
Zugscherfestigkeit min. | 2.3 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53504 |
Bruchdehnung min. | 300 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
Isocyanatfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt