Objektscharniertopf OBS 6/8
Topf für Objektscharnier OBS 6 Clipmontage
SHAN-TOPF-EINPR45/9,5MM-ZD-(NI)-D8MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8
- Mit Topfrandabdeckung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für (K)orpus und (E)ndlosbau geeignet
Topftiefe | 13 mm |
Montageart | Zum Einpressen |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 35 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt