Montageplatte Nexis ZD mit 2-Punkt-Befestigung
Montageplatte Nexis ZD 2-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-WUEPOSHR-2MM
GRASS
NEXIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus
- 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Schnelle Verbindung zur Möbelseite
- Höhenverstellung über Exzenter, parallel zur Korpusvorderkante
- Tiefenverstellung über Exzenter
- Einfaches Einstellen der Türe
- Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Montageplattenhöhe | 2 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 2-Punkt |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Montageart | Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt