Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung
Montageplatte Nexis ZD 3-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-WUEPOSHR-2MM
GRASS
NEXIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus
- 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Höhenverstellung über Excenter, parallel zur Korpusvorderkante
- Tiefenverstellung über Excenter
- Einfaches Einstellen der Türe
- Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Zur Sicherung der Stabilität muss 3. Befestigungsschraube (3,5 x 17) eingesetzt werden!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Montageplattenhöhe | 2 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 3-Punkt |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Montageart | Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt