Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite
Kreuzmontageplatte Tiomos 1D
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H02-EURO-13
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Selbsthemmend in jeder Position, mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung ermöglicht ein einfaches Einstellen des Fugenbildes
Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Montageplattenhöhe | 2 mm |
Montageart | Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 4-Punkt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt