Topfscharnier TIOMOS Click-on 155
Topfscharnier Tiomos 155 Click-on
SHAN-T-CLICKON-155-H-BB-K95
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Topf zum Anschrauben oder Einpressen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen
![]() | |
Türanschlag | Halb aufliegend |
Kröpfung | 9.5 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 155 Grad |
Würth Katalog (13)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt