Topfscharnier Nexis Click-on 110 mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
Topfscharnier Nexis 110 Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-MITT-110GRD
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Öffnungswinkel 110°
- Bis 22 mm Türdicke
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
- Soft-close kompatibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Türanschlag | Mittelwand |
Automatik | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 22 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt