Einspritz-Systemreiniger Benzin
Einspritzsystemreiniger Benzin
EINSPZSYSREINIG-BENZIN-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigungswirkung
- Entfernt harz- und lackartige Ablagerungen im Mikrobereich an Einspritzventilen und am Kraftstoffmengenverteiler
- Sichert präzise Steuerung der Einspritzventile
- Kraftstoffersparnis durch exakte Kraftstoffeinspritzung
- Bindet und neutralisiert saures Kondenswasser
- Schützt vor Korrosion
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Bei erhöhtem Kraftstoffverbrauch durch mangelhafte Kraftstoffeinspritzung
- Vorbeugend einsetzbar bei jeder Inspektion
- Für alle Benzineinspritzmotoren mit und ohne Katalysator
- Bei unruhigem Motorlauf
150 ml sind ausreichend für 25 bis 30 Liter und 300ml für 50 bis 60 Liter Kraftstoff.Doseninhalt dem Tank beigeben.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Naphtha |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0.8 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 30 °C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente