VDE-Schraubendreher TX
VDE-Schraubendreher TX PB
SHRDRH-VDE-TX20
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: Innen-TX, Black Point
- Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende zur schnellen Identifikation
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Abtrieb | TX20 |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B ) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Normen | IEC 60900:2018 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt