Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER
HLUFTGEBLAES-EL-(HLG2300-E POWER)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Mit LCD-Anzeige, oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden
- Temperatureinstellung erfolgt in 5 °C Schritten und die Luftmengenregulierung erfolgt 5-stufig, dadurch wird eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung ermöglicht
- Lange Motorlebensdauer bis zu 1000 h
- Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
- Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Löten und Verschweißen, Kunststoffschweißen, Umleimen, Entfernen von Farben, erwärmen und verformen von Kunststoff; Bitumen verschweißen; Ziehschweißen, Löcher mit Schweißzusatz schließen, Etiketten entfernen, Kederschweißung, Überlappschweißung, Kleber entfernen, Scheibentönung (reinigen, trocknen, Folien aufziehen), Schrumpfschläuche, Schrumpfgewebe, Folierung
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 2300 W |
Gebläsetemperatur min./max. | 80 bis 650 °C |
Luftstrom min./max. | 200-550 l/min |
Maschinengewicht | 750 g |
Kabellänge | 5 m |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Höhe | 195 mm |
Länge | 250 mm |
Breite | 75 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt