Ladegerät ALG 18V M-CUBE
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufladen aller Akkus Li-Ion 18V M-CUBE
- Bei Ladegeräten mit 8A und mehr Ladestrom sorgt die aktive Kühlfunktion des Ladegerätes für einen noch schnelleren Ladevorgang des aufgesteckten Akkus
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Typbezeichnung | ALG 18/6 FAST |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 18-18 V/DC |
Passende Akkus | M-CUBE 18V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 6 A |
Kabellänge | 1.5 m |
Länge | 195 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 80 mm |
Ausgangsspannung max. | 18 V/DC |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Leistungsabgabe | 165 W |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Ladezeit | 30 min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Eingangsspannung min./max. | 220-240 V/AC |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Servicekomponente | Ladegerät für Maschine |
Produktgewicht (per Stück) | 1015.000 g |
Ausgangsspannung min. | 18 V/DC |
Steckertyp | F |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 5 |
Nennspannung | 18 V/DC |
Ausgangsspannung | 18 V/DC |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt