Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-HONDA-M.SHR-SCHWARZ-KD20,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,90-8,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-5,10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 4.80 mm |
Kopfhöhe (B) | 3.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 8.50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda, Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90675SB0003, 9046708145, 73156sd4000 |
Einbauort | Abgasanlage, Karosserie, Motorraum, Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt