Innenschublade für System-Flügeltürenschrank
System-Innenschublade
INSL-FLGTRSHRNK-16.6-H90-80KG-RAL7016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Innenschubladen können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Innenabmessungen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt, Fachschienen und Fachteiler, Anti-Rutschmatten
- Die Innenschubladen können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden.
- Schubladenblende mit gekanteter Griffleiste, Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Flügeltüren müssen im Öffnungswinkel 180° geöffnet werden.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSystemmaß | 16.6 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Schubladen-Fronthöhe | 90 mm |
Traglast Schublade | 80 kg |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 925 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 503 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt