Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innenschublade für System-Flügeltürenschrank
Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast, im Systemmaß 16.8 auch bis 150 kg Traglast
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Innenschubladen können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Innenabmessungen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt, Fachschienen und Fachteiler, Anti-Rutschmatten
- Die Innenschubladen können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden.
- Schubladenblende mit gekanteter Griffleiste, Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Flügeltüren müssen im Öffnungswinkel 180° geöffnet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!