Wartungsspray
Wartungsspray
WARTSPR-KONZENTRAT-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Vielseitige Pflege
- Exzellente Kriech- und Reinigungsleistung
- Schmiert und pflegt sämtliche Feinmechaniken
- Hält Tür- und Fensterscharniere leichtgängig
- Empfindliche Bauteile werden nicht angegriffen
- Auch als Waffenöl geeignet
Effektiver Verschleißschutz
- Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Festfressen von Hammerbohrern in Maschinenaufnahmen
- Hochwirksame Verschleißschutzadditive gewährleisten beste Reibungsminderung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
- Die Dose vor Gebrauch schütteln
- Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen
- Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen
Inhalt | 100 ml |
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Hellbraun |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 150 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 150 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Grundölviskosität, kinematisch | 29.5 cSt |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 0.087 kg |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (5)
Services und Systeme rund ums Produkt