Rundstahlbügel
DIN 3570 Stahl verzinkt
RDSTBGL-DIN3570-(A2K)-A-M12-NW80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 88.9 mm |
Höhe (H) | 138 mm |
Gewindedurchmesser (G) | 12 mm |
Gewindelänge (LG) | 50 mm |
Bügelbreite (LA) | 94 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente