Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-2FARB-CLIPSTER-520MM
Art.-Nr. 082412
EAN 4038898385516
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet bei engen Aussparungen am Fahrzeug
- Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste
- Passt sich auch runden Fahrzeugkonturen an
- Leiste wird von vorne aufgesteckt
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt dank der robusten Ausführung
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Datenblätter(X)
Problemloses Wechseln der Leiste auch bei ungünstigen (engen) Voraussetzungen am Fahrzeug möglich, da Leiste von vorne aufgesteckt wird.
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Druckfarben | 2-farbig |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 460 x 12 mm |
Breite | 520 mm |
Höhe | 136 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
KSB-BEDR-LEISTE-CLIPSTER-2FARBIG