Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 10511, Stahl 04, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 10511 Stahl 04 verzinkt
MU-6KT-ISO10511-04-SW8-(A2K)-M5

Art.-Nr. 516201215

EAN 4099618408229

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 10511, Stahl 04, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 516201215
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
ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

ISO 10511

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen