Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) EN 1663, Edelstahl A2-70, blank
EN 1663 Edelstahl A2 70
MU-6KT-FLSH-EN1663-A2/70-SW18-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 16.1 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 26 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | EN 1663 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt