Scheibe ISO 7091 Stahl 100 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 7091 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-ISO7091-100HV-(A2K)-48
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M48 |
Innendurchmesser (d1) | 52 mm |
Außendurchmesser (d2) | 92 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | ISO 7091 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt