Becher-Blindniet Flachkopf
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
NT-ISO15973-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,8X11,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Die in EN ISO 15973 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 4,8 x 11 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10.1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.0 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-6,5 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 15973 |
Bohrlochdurchmesser | 5.0 mm |
Scherbruchlast | 2200 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Kopfform | Flachkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt