Becher-Blindniet Flachkopf
ISO 15973 Flachkopf Aluminium/Stahl
NT-ISO15973-ALU/ST-(3,5-5,0)-3,2X9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Die in EN ISO 15973 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 3,2 x 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6.7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.3 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,5-5,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 15973 |
Bohrlochdurchmesser | 3.4 mm |
Scherbruchlast | 1100 N |
Zugbruchlast | 1450 N |
Kopfform | Flachkopf |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt