Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl
ISO 15977-L Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(17,0-20,0)-5,0X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Aluminium AlMg 2,5
- Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Die in EN ISO 15977-L definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Zug- und Scherkräfte nach ISO 15977 Klasse L
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!