Bügelgriff mit Durchgangsbohrung
Bügelgriff mit Durchgangsbohrung
BGLGRF-DUBO-PA-D10,5-L235
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Durchmesser (d1) | 10.5 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 17 mm |
Grifflänge (l1) | 262 mm |
Lochabstand (l2) | 235 mm |
Griffbreite (b1) | 32 mm |
Griffhöhe (h1) | 53 mm |
Innenhöhe (h3) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 117.500 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt