Ringmutter
DIN 582 Stahl C15E feuerverzinkt mit 3.1
Q/MU-RG-DIN582-C15E-(TZN)-M36-3.1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 75 mm |
Außendurchmesser (d2) | 126 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 75 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Traglast (F max) | 4600 kg |
Nenndurchmesser | 36 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)