Schweißplatte DIN3015-1, kurze Ausführung (K), W.TEC-Serie
DIN 3015-1 kurz Stahl blank W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015-1-K-W1-GR3
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M6 |
Länge (l2) | 50 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 3 mm |
Lochabstand (e1) | 33 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)