Hartes Rürlöffelblatt
Rührlöffelblatt
RUERLOEFFELBLA-HART-WEISS-L220MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hohe Temperaturen geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDas Rührlöffelblatt dient zum Verrühren von Zutaten und passt auf sämtliche Stiele von Vikan.
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Länge | 220 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe | 33 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 175 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0.140 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!