Ergonomische Schaufel
Schaufel ergonomisch
SCHAUF-ERGON-340X270X75MM-L1280MM-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Design und dicker Griff
- Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt
- Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt
- Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen
- Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können
Spezielle Schabkante
Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
Verschiedene Ausführungen
- Verschiedene Größen von Schaufelblättern zur Aufnahme unterschiedlicher Mengen
- Unterschiedliche Grifflängen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um große Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.
Farbe | Blau |
Werkstoff | Polypropylen/Aluminium |
Länge | 1280 mm |
Breite | 271 mm |
Höhe | 200 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1.560 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente