In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug
Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
Für eine günstige und schnelle Montage im Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug, mit Sechskant-Antrieb
Innengewindedübel für untergeordnete Befestigungen in porösen Untergründen wie z.B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt
Für Isolierdübel SHARK ISO 50 und Leichtbaudübel W-KL
Universeller Schraubdübel mit Linsensenkkopf für eine schnelle und einfache untergeordnete Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
Kunststoffdübel speziell für Porenbeton
Im System-Koffer 4.4.1 für untergeordnete Befestigungen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Fixanker W-FAZ/S