Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 1
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 2
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 3
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 4
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 5
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 6
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 7
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Anwendungsgebiet

Garderobenleisten

Kabelkanäle
Handtuchhalter

Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken

Dübel bündig eindrehen

Bauteil montieren