Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschrauben

Verschlussschrauben sind Schrauben, die verwendet werden, um Öffnungen wie Gewinde oder Bohrungen in Maschinen, Anlagen und Geräten zu verschließen. Sie schützen das Innere vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit oder Staub. Verschlussschrauben gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel als Innensechskant- oder als Außensechskantschrauben. In der Industrie und im Handwerk werden Verschlussschrauben in verschiedenen Gewerben eingesetzt, beispielsweise in der Automobilindustrie, der Elektrotechnik, im Maschinenbau oder in der Möbelherstellung. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Verschlussschrauben, die nach DIN- und ISO-Normen hergestellt werden.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Verschlussschrauben

Verschlussschrauben von WÜRTH

Schrauben sind ein alltägliches Hilfsmittel in jedem Betrieb. Es gibt sie für ganz spezielle Anwendungsfelder. Zum Beispiel zum Verschließen von ungenützten Öffnungen. In diesem Fall kommen die praktischen Verschlussschrauben zum Einsatz. So werden Gewindeöffnungen im Auto oder an allen anderen Stellen, wo Gase oder Flüssigkeiten genutzt werden, abgedichtet. Hierbei kommt es auf die saubere Verarbeitung von hochwertigem Material an. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Materialien und Beschichtungen von Verschlussschrauben im Sortiment von WÜRTH.

Material und Beschichtung von Verschlussschrauben

Verschlussschrauben sind in der Regel aus Stahl, Edelstahl oder Messing gefertigt. Die Materialien weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Hinzu kommt eine mögliche Beschichtung, die das Material schützt und langlebiger macht.

Material:

  • Stahl: Nicht für den Außenbereich geeignet sind reine Verschlussschrauben aus Stahl. Unbehandelt drohen sie Schaden durch Rost zu nehmen. Die Kennzahlen, die bei jedem Produkt vermerkt sind, zeigen die Mindestzugfestigkeit und die Mindeststreckgrenze an. Eine 10.9 steht für eine Mindestzugfestigkeit von 1000 N/mm² sowie eine Mindeststreckgrenze von 900 N/mm².
  • Edelstahl: Im Vergleich zu einfachem Stahl ist Edelstahl äußeren Einflüssen weniger schutzlos ausgeliefert. Aus diesem Grund können Edelstahlschrauben auch im Außenbereich verwendet werden. Vertiefende Angaben zum Material sind in Form von Buchstaben und Zahlen angegeben – zum Beispiel A2-70. A steht für austenitischen und damit rostfreien Stahl. Die Zahl dahinter steht für die Unempfindlichkeit gegenüber verschiedenen äußeren Einflüssen. A4 zeigt sich beispielsweise unempfindlich gegenüber Seewasser oder verschiedenen Säuren. Die Festigkeitsklasse wird über eine weitere Zahl vermittelt: Eine 70 steht für 700N/mm².
  • Messing: Verschlussschrauben aus Messing werden oftmals für Holzarbeiten verwendet, da sie sich optisch besser einfügen als Stahl. Mit entsprechendem Nickelgehalt ist auch ein Korrosionsschutz für den Außeneinsatz gegeben.

Beschichtung:

  • Blank: Der Stahl oder Edelstahl weist keine Beschichtungen auf und hat somit keinen weiteren Korrosionsschutz.
  • Verzinkt: Je nach Dicke der Schicht steigt der Korrosionsschutz der Schraube durch das Verzinken. Als Nebeneffekt wird auch die Optik verändert.

Verschlussschrauben von WÜRTH sind mit den Schraubenkopfantrieben Innensechskant oder Außensechskant erhältlich. Es befinden sich zudem alle gängigen Gewindearten und Längen im Sortiment. Bei WÜRTH kaufen Sie Verschlussschrauben für alle Einsatzfelder.

Verschlussschrauben und andere Schrauben bei WÜRTH online kaufen

Zusätzlich zu den Verschlussschrauben finden Sie im Sortiment von WÜRTH weitere Schraubenarten für Ihren Betrieb. Die Auswahl reicht von der Sechskantschraube über die Senkkopfschraube bis zur Flügelschraube. Weitere Verbindungselemente wie Muttern oder Nägel sind ebenfalls im Shop verfügbar. Alle Produkte können Sie in einer Filiale in Ihrer Nähe oder direkt online kaufen. Mit dem Angebot von WÜRTH ist Ihr Betrieb mit allen nötigen Verbindungselementen in bester Qualität ausgestattet.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.